Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18451
Rubix:798069470000
fabricante:18451

Documentos
Detalles de producto : NA250 63 45 12 80NBR (18451)
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,95 € Sin IVA
/ unidad
140,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
