Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 124,00 150,00 15,00 902
Rubix:124150154038
fabricante:40411921


Resumen técnico
| Diámetro interior | 124 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 124 150 15 40411921
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 124 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,06 € Sin IVA
/ unidad
200,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días