B2FUD 140 170 13 40412447

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412447
Rubix:140170134038
fabricante:40412447
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 140 170 13 40412447


Los sellos radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un aro metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días