Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412609
Rubix:140160134038
fabricante:40412609


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 140 160 13 40412609
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle tensor helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días