Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411209
Rubix:015030100038
fabricante:BA U2 15 X 30 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 15 30 10 40411209
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión en espiral.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días