WAS 125,0X 160,0X 15,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49494598
Rubix:799195735000
fabricante:49494598
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 125,0X 160,0X 15,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto163 g
Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
13,41 € Sin IVA
/ unidad
16,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días