Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412388
Rubix:075100124038
fabricante:40412388


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 75 100 12 40412388
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El conjunto de estanqueidad consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,68 € Sin IVA
/ unidad
98,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días