Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM1X7 11,00 22,00 7,00 585
Rubix:798388878000
fabricante:40412938

Documentos
Detalles de producto : BAUM1X7 11 22 7 75FKM 40412938
40412938 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € Sin IVA
/ unidad
59,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
