Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412149
Rubix:019031068038
fabricante:40412149


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 19,05 31,75 6,35 40412149
40412149 RETÉN BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,87 € Sin IVA
/ unidad
32,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h