Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412741
Rubix:798388804000
fabricante:BAUM5X7 62 X 90 X 10 X 0 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 62 90 10 75FKM 40412741
40412741 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,58 € Sin IVA
/ unidad
160,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días