Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411160
Rubix:020040080038
fabricante:40411160

Documentos
Detalles de producto : BAD 20 40 8 40411160
40411160 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,87 € Sin IVA
/ unidad
31,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
