Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412383
Rubix:058075124038
fabricante:40412383


Resumen técnico
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 58 75 12 40412383
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días