WA 50,0X 68,0X 10,0 NB70C4

Retén radial WA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:49471932
Rubix:799071137000
fabricante:49471932
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WA 50,0X 68,0X 10,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con un revestimiento exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte. Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas, como ejes y cubos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,25 Sin IVA
/ unidad
5,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días