Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA 62,00 80,00 10,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:062080100038
fabricante:40411372


Resumen técnico
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 62 80 10 40411372
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 62 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,50 € Sin IVA
/ unidad
50,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días