Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 22,00 42,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:022042100038
fabricante:40411172


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 22 42 10 40411172
Los retenes de eje radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,42 € Sin IVA
/ unidad
31,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días