Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2FUD3 45,00 72,00 10,00 902
Rubix:045072104038
fabricante:40412357




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 45 72 10 40412357
40412357 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días