Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 45,00 75,00 12,00 902
Rubix:045075124038
fabricante:40411802


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 45 75 12 40411802
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de apriete helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días