Referencias
Dichtomatik:49479774
Rubix:799071203000
fabricante:49479774

Documentos
Detalles de producto : WAS 40,0X 62,0X 9,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € Sin IVA
/ unidad
5,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
