Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412280
Rubix:798388676000
fabricante:40412280

Documentos
Detalles de producto : B2FUD2 30 50 9 72NBR 40412280
Los sellos de eje radiales son elementos de sellado listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de presión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
