WBS 15,8X 25,4X 6,3 NB7034
Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Ver información técnicaReferencias
Dichtomatik:67060622
Rubix:799073124000
fabricante:67060622


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.87 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25.4 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : WBS 15,8X 25,4X 6,3 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.87 mm |
| Diámetro exterior | 25.4 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días