Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49363896
Rubix:799071422000
fabricante:49363896


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 30,0X 55,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria|Y Carcasa metálica para un asiento especialmente firme y preciso en el
orificio. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad de moderada a
media desde el exterior (B1...SL)
orificio. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello adicional contra la entrada de polvo y suciedad de moderada a
media desde el exterior (B1...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días