Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413801
Rubix:010018060038
fabricante:40413801

Documentos
Detalles de producto : BAFUDX7 10 18 6 40413801
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El elemento de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,54 € Sin IVA
/ unidad
23,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
