B1FUD 50 65 8 40412246

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412246
Rubix:050065082038
fabricante:40412246
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 50 65 8 40412246


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días