Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413289
Rubix:057072092038
fabricante:40413289

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 57 72 9 72NBR 40413289
Los diseños estándar con una carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio antipolvo (SL) y protegen frente al riesgo de suciedad procedente del exterior. Se caracterizan por su amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Sello de eje, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
