WASY 28,0X 40,0X 6,0 FP8034

Junta del eje (W A SY FKM 80 BROWN FSGS)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67190658
Rubix:799195925000
fabricante:67190658
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WASY 28,0X 40,0X 6,0 FP8034


Cualidades

-Buen efecto de estanquidad estática con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo de moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., con luz
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria general
Buena relación calidad/precio
Fabricado por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Motores hidráulicos;Bombas;Sellado de elementos rotativos de máquinas (ejes,cubos, ejes);Uso en aplicaciones presurizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura6 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
18,98 € Sin IVA
/ unidad
22,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días