Referencias
SKF:6372
Rubix:798231778000
fabricante:506636
EAN:0085311004510


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 6372
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.88 mm |
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,36 € Sin IVA
/ unidad
7,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días