B2 225 270 16 40412019

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412019
Rubix:225270164038
fabricante:40412019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior225 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 225 270 16 40412019


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior225 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
385,63 Sin IVA
/ unidad
466,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días