BA 6 16 7 40411078

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411078
Rubix:006016070038
fabricante:40411078
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 6 16 7 40411078


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El reten consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
17,84 € Sin IVA
/ unidad
21,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días