WAS NB703412 230 260 15 70NBR

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67038479
Rubix:799024557000
fabricante:67038479
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS NB703412 230 260 15 70NBR


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto253 g
Diámetro interior230 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
37,62 Sin IVA
/ unidad
45,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días