BAU 85 130 12 40412691

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412691
Rubix:085130120038
fabricante:40412691
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU 85 130 12 40412691


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
71,12 € Sin IVA
/ unidad
86,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días