Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49376614
Rubix:799071533000
fabricante:BABSL 32 X 44 X 8 72 NBR 902

Detalles de producto : BABSL1,5 32,0X 44,0X 8,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para el montaje con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello está compuesto por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tracción.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € Sin IVA
/ unidad
36,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
