Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412572
Rubix:150180153038
fabricante:40412572


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1USL 150 180 15 40412572
40412572 RETÉN DE ACEITE B1SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,63 € Sin IVA
/ unidad
181,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días