B1FUD 16 30 6 40412542

Sello de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412542
Rubix:016030062038
fabricante:B1FUD1 16 X 30 X 0 X 6 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 16 30 6 40412542


Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
25,27 Sin IVA
/ unidad
30,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días