WAS 45,0X 72,0X 12,0 NB70C4

WAS Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:49383836
Rubix:799198105000
fabricante:49383836
DICHTOMATK SEAL TO DIN3760 R23 045,00X072,00X12,00 WAS NBR

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS 45,0X 72,0X 12,0 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
4,78 Sin IVA
/ unidad
5,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días