WC 180,0X 220,0X 16,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022009
Rubix:799074708000
fabricante:67022009
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 180,0X 220,0X 16,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto440 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior220 mm
Anchura16 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
47,02 € Sin IVA
/ unidad
56,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días