B1FUD 35 62 10 40412456

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412456
Rubix:035062102038
fabricante:40412456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 35 62 10 40412456


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días