WB 32,0X 45,0X 7,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017273
Rubix:799196059000
fabricante:67017273
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 32,0X 45,0X 7,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días