BAUMSLX7 160 190 15 40413317

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413317
Rubix:160190157038
fabricante:40413317
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 160 190 15 40413317


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
373,01 Sin IVA
/ unidad
451,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días