Referencias
Dichtomatik:67073229
Rubix:799073521000
fabricante:67073229


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WAS NIF 40,0X 72,0X 10,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € Sin IVA
/ unidad
30,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días