Referencias
SMC:IDFA3E-23
Rubix:798067694000
fabricante:IDFA3E-23
EAN:3618036085075

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 283.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDFA3E-23
La serie IDF de secadores de aire refrigerado, de acuerdo con la normativa del Protocolo de Montreal, utiliza los refrigerantes R134a y R407C para no dañar la capa de ozono. La serie IDF tolera una temperatura de entrada de 40°C. La eficiencia del sistema se mejora gracias al uso de un intercambiador de calor de alto rendimiento.
IDFA, Secador de aire por refrigeración
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 283.3 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | stainless steel (heat exchanger) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
833,83 € Sin IVA
/ unidad
1008,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días