Referencias
SMC:HRS012-A-20
Rubix:798693293000
fabricante:HRS012-A-20
EAN:3618036092448

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : HRS012-A-20 00705633
Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43000 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | stainless steel; copper brazing (heat exchanger); bronze; brass; sic; aluminum oxide ceramic; carbon; pp; pe; pom; fkm; epdm; pvc |
| Conexión | rc 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4626,41 € Sin IVA
/ unidad
5597,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días