Referencias
SMC:HRS050-AF-20
Rubix:798831352000
fabricante:HRS050-AF-20
EAN:3618036091014

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 28 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : HRS050-AF-20
Capacidad de refrigeración: 1.1 kW a 17.5 kW (50 Hz)
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
Rango de temperatura ajustable: 5 a 40 °C
Con función de calefacción y autodiagnóstico.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 377x1000x608 mm |
|---|---|
| Peso neto | 69000 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 28 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | acero inoxidable;cobre (braseado del intercambiador de calor);bronce;cerámica de alúmina;carbono;polipropileno;polietileno;polioximetileno;caucho sintético a base de fluorocarbono;etileno propileno dieno monómero;policloruro de vinilo;caucho sintético |
| Conexión | rc1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8151,32 € Sin IVA
/ unidad
9863,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días