Referencias
SMC:HRS018-A-20-T
Rubix:799248806000
fabricante:00822528

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.3 bar |
Documentos
Detalles de producto : HRS018-A-20-T
El thermo-chiller HRS ofrece funciones prácticas, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento. Un puerto de suministro inclinado facilita el suministro del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una visión clara de los valores actuales y ajustados. El filtro a prueba de polvo está integrado en la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS fácilmente y sin herramientas.
Cualidades
•Termochiller de tipo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 377x640x522 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40000 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | rc 1/2 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 1.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 1.8 bar |
| Material | acero inoxidable, cobre (soldadura del intercambiador de calor), bronce (partes en contacto con el fluido) |
| Conexión | rc 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6178,90 € Sin IVA
/ unidad
7476,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días