IDG-EL30A

Kit de módulo de membrana

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:IDG-EL30A
Rubix:798398391000
fabricante:IDG-EL30A
EAN:3618036084740
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IDG-EL30A


La serie IDG de secadores de aire por membrana está disponible en una unidad simple o en un estilo de unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de niebla y un separador de micro niebla con una unidad simple. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen un escape de aire de purga con racor de conexión instantánea. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de aire por membrana, el aire se evacua mediante tubería alejada de su secador.

Cualidades

Serie de secadores de aire por membrana
Estilo de unidad simple
10 tamaños disponibles
Tamaños de puerto: 1/8" a ½"

Información técnica


Atributos
Peso neto165 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico300 l/min
Presión de servicio mín.3 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Materialresina
Conexiónrc 3/8
860,29 € Sin IVA
/ unidad
1040,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días