Referencias
Festo:LDM1-D-MAXI-1000
Rubix:798204255000
fabricante:543666
EAN:4052568182168

Resumen técnico
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 12.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : LDM1-D-MAXI-1000
Membrane Air dryer LDM1-D-MAXI-1000 Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin, for dry, clean compressed Air. Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Membrane dryer, Operating pressure=3 - 12,5 bar
Información técnica
Atributos
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 12.5 bar |
| Conexión | zonder schroefdraad (met frb schroefpin) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5063,15 € Sin IVA
/ unidad
6126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días