Referencias
SMC:HRS012-WF-20
Rubix:799158070000
fabricante:HRS012-WF-20
EAN:3618036092165

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : HRS012-WF-20
Las industrias que buscaban un termo-chiller compacto, ligero y de alto rendimiento han quedado satisfechas con el lanzamiento de la nueva serie de Thermo Chiller HRS. Desarrollado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales, esta nueva incorporación a nuestra gama de Thermo Chiller, que está creciendo rápidamente, es ideal cuando el espacio de instalación y el caudal de ventilación son limitados, sin que ello comprometa un rendimiento frigorífico estable. El HRS está diseñado para funcionar con temperaturas del fluido caloportador que circulan entre 5 – 40 ºC y su control PID garantiza cambios de temperatura suaves y una excelente estabilidad de ±0.1ºC. Disponible con aire, o con agua refrigerada y 6 capacidades frigoríficas que llegan hasta 4.900W(50Hz), la serie HRS es compatible con todas las alimentaciones monofásicas – AC100V, AC100 -115V y AC200-230V. Totalmente conforme con la norma UL y con la normativa europea RoHS, la serie HRS también es respetuosa con el medio ambiente, con un funcionamiento silencioso de 60÷66dB (A) y cero emisión de ozono con el refrigerante R407C/R410A.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43000 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2;3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 7 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | stainless steel;copper (heat exchanger brazing);bronze;alumina ceramic;carbon;polypropylene;polyethylene;polyoxymethylene;fluorinated carbon-based synthetic rubber;ethylene propylene diene monomer;polyvinyl chloride;synthetic rubber |
| Conexión | taraudage f (gewinde g mit pt-g-umrüstset) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4994,21 € Sin IVA
/ unidad
6042,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días