HRS012-AF-20

Thermo-Chiller modelo compacto serie HRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRS012-AF-20
Rubix:799158101000
fabricante:HRS012-AF-20
EAN:3618036092325
HRS, Thermo-chiller, Compact Type

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2;3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico7 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS012-AF-20


Las industrias que buscaban un thermo chiller compacto y ligero de alto rendimiento han quedado satisfechas gracias al lanzamiento de la nueva serie de Thermo Chiller HRS. Desarrollado para su uso en una amplia gama de aplicaciones industriales, esta nueva incorporación a nuestra línea de thermo chiller, que se está expandiendo a toda velocidad, es ideal cuando el espacio de instalación y el flujo de ventilación son limitados, a la vez que mantiene un rendimiento frigorífico estable. El HRS está diseñado para funcionar con temperaturas del fluido caloportador que circulan entre 5 – 40 ºC y su control PID asegura cambios de temperatura suaves y una excelente estabilidad de ±0.1ºC. Disponible con aire, o agua refrigerada y 6 capacidades frigoríficas hasta 4.900W(50Hz), la serie HRS es compatible con todas las alimentaciones monofásicas – AC100V, AC100 -115V y AC200-230V. Totalmente conforme con la norma UL y con la normativa europea RoHS, la serie HRS también es respetuosa con el medio ambiente con su funcionamiento silencioso de 60÷66dB (A) y cero emisión de ozono con el refrigerante R407C/R410A.
HRS, Termorrefrigerador, Modelo compacto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)377x640x522 mm
Peso neto43000 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2;3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico7 l/min
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.5 bar
Materialstainless steel;copper (heat exchanger brazing);bronze;alumina ceramic;carbon;polypropylene;polyethylene;polyoxymethylene;fluorinated carbon-based synthetic rubber;ethylene propylene diene monomer;polyvinyl chloride;synthetic rubber
Conexiónrc-gewinde: umwälzanschluss rc1/2; anlagenwasser rc3/8; gewindeart f/g mit pt-g conversion fitting set
4740,64 € Sin IVA
/ unidad
5736,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días