Referencias
SMC:IDG20-F02
Rubix:752105448043
fabricante:IDG20-F02
EAN:3618036084252

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 250 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDG20-F02
Los secadores de membrana de la serie IDG están disponibles como unidad individual o en versión combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de vapor y un microseparador de vapor en una sola unidad. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen un racor de un solo toque para la evacuación del aire de purga. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de membrana, el aire se evacua por tuberías alejadas de su secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 702 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/4 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 250 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy (body);resin (case);stainless steel (orifice);brass (silencer) |
| Conexión | gewindeanschluss 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,63 € Sin IVA
/ unidad
1064,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días