Referencias
SMC:IDG20-F03
Rubix:751610328043
fabricante:IDG20-F03
EAN:3618036084214

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
|---|---|
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Documentos
Detalles de producto : IDG20-F03
La serie de secadores de aire de membrana IDG está disponible en versión de unidad única o de unidad combinada. Los modelos IDG/M combinan un separador de niebla y un separador de micro niebla con una unidad única. Los modelos IDG/V combinan un regulador con el modelo IDG/M. Las opciones disponibles incluyen el escape del aire de purga mediante racor de conexión instantánea. Si el aire purgado no se evacua alrededor del secador de aire de membrana, el aire se evacúa con tubería lejos de su secador.
IDG, Serie Secador de aire de membrana
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/8 '' |
| Tasa de flujo volumétrico | 200 l/min |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Material | aleación de aluminio (cuerpo);acero inoxidable (orificio);latón (silenciador) |
| Conexión | rc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,63 € Sin IVA
/ unidad
1064,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días