< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

3C482-18-10

  • parker:3C482-18-10
  • rubix:798386705000
  • fabricante:3C482-18-10
  • Material:acero
  • Tipo:racores para manguera
  • Diámetro exterior de tubo:18 mm
brand logobrand logo

9F800S

  • parker:9F800S
  • rubix:798126970000
  • fabricante:9F800S
  • Tipo:válvula reguladora de caudal en línea
  • Tipo de racor:bspp
brand logobrand logo

9F400S

  • parker:9F400S
  • rubix:798122209000
  • fabricante:9F400S
  • Tipo:válvula reguladora de caudal en línea
  • Tipo de racor:bspp
brand logobrand logo

MAV1/4MA3CF

  • parker:MAV1/4MA3CF
  • rubix:798182542000
  • fabricante:MAV1/4MA3CF
  • Presión de servicio máx.:400 bar
  • Diámetro de conexión:1/4 ''
  • Tipo:punto de prueba manómetro
brand logobrand logo

MAV10LRCF

  • parker:MAV10LRCF
  • rubix:799221334000
  • fabricante:MAV10LRCF
  • Presión de servicio máx.:500 bar
  • Diámetro de conexión:g 1/4 ''
  • Tipo:adaptador de diagnóstico en línea
brand logobrand logo

MAV06LRCF

  • parker:MAV06LRCF
  • rubix:799221332000
  • fabricante:MAV06LRCF
  • Presión de servicio máx.:315 bar
  • Diámetro de conexión:g 1/4 ''
  • Tipo:adaptador de diagnóstico en línea
brand logobrand logo

MAV12SRCF

  • parker:MAV12SRCF
  • rubix:799221201000
  • fabricante:MAV12SRCF
  • Presión de servicio máx.:630 bar
  • Diámetro de conexión:g 1/2 ''
  • Tipo:adaptador de diagnóstico en línea
brand logobrand logo

P025AO

  • parker:P025AO
  • rubix:799192369000
  • fabricante:P025AO
  • Tipo:elemento filtrante de aire comprimido de repuesto
  • Finura de filtro:1 µm
brand logobrand logo

EMA3/1/2EDCF

  • parker:EMA3/1/2EDCF
  • rubix:798386967000
  • fabricante:EMA3/1/2EDCF
  • Tipo:punto de prueba pin lock
  • Material:acero
brand logobrand logo

23SFAK13SXN

  • parker:23SFAK13SXN
  • rubix:799220841000
  • fabricante:23SFAK13SXN
  • Conexión 1:r 1/4 in
  • Material:acero niquelado
  • Norma:US-MIL-SPEC-C-4109;ISO 6150 B;ROHS;REACH;ATEX;EU CONNECTIC
brand logobrand logo

SCM8-316

  • parker:SCM8-316
  • rubix:799220914000
  • fabricante:SCM8-316
  • Tipo:racores
  • Material:acero inoxidable 316
brand logobrand logo

EONIROMONTFLUESSX

  • parker:EONIROMONTFLUESSX
  • rubix:799221276000
  • fabricante:EONIROMONTFLUESSX
  • Tipo:pasta lubricante de montaje
brand logobrand logo

1CA48-28-16

  • parker:1CA48-28-16
  • rubix:798245360000
  • fabricante:1CA48-28-16
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-42-24

  • parker:1CA48-42-24
  • rubix:798207738000
  • fabricante:1CA48-42-24
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-18-10

  • parker:1CA48-18-10
  • rubix:798300466000
  • fabricante:1CA48-18-10
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-22-10

  • parker:1CA48-22-10
  • rubix:798369586000
  • fabricante:1CA48-22-10
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C948-16-10

  • parker:1C948-16-10
  • rubix:798386776000
  • fabricante:1C948-16-10
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

38282-4-4B

  • parker:38282-4-4B
  • rubix:798634891000
  • fabricante:38282-4-4B
  • Material:latón
  • Tipo:racores para mangueras hidráulicas
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

36C82-10-6B

  • parker:36C82-10-6B
  • rubix:799221011000
  • fabricante:36C82-10-6B
  • Material:latón
  • Tipo:codo de 45
  • Diámetro exterior de tubo:10 mm
brand logobrand logo

FM08LVITCF

  • parker:FM08LVITCF
  • rubix:798477045000
  • fabricante:FM08LVITCF
  • Material:acero; sin cromo-6; fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

RHD30SOMDCF

  • parker:RHD30SOMDCF
  • rubix:798387024000
  • fabricante:RHD30SOMDCF
  • Tipo:válvula antirretorno
brand logobrand logo

39182-4-6B

  • parker:39182-4-6B
  • rubix:799221173000
  • fabricante:39182-4-6B
  • Material:latón
  • Tipo:pasador roscado push-lok bsp de baja presión, cónico
  • Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
brand logobrand logo

FM06L71

  • parker:FM06L71
  • rubix:799220955000
  • fabricante:FM06L71
  • Material:acero inoxidable;fkm (junta)
  • Tipo:tuerca funcional
brand logobrand logo

1CA46-10-5

  • parker:1CA46-10-5
  • rubix:798124602000
  • fabricante:1CA46-10-5
  • Tipo:serie de luces cónicas parkrimp
120 productos de 4288